Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Packband,PVC/Kleber Naturkautschuk,LxB 66m x 50mm,Stärke 65 µm,braun


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
215554
215554
Artikel-Nr.:
     827-215554
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     51124HAV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klebeband
Packband
Paketklebeband
Selbstklebeband
tesa PVC-Packband 4124
  • Geeignet für mittelschwere, große Packstücke
  • Trägermaterial aus PVC mit Kleber aus Naturkautschuk
  • Leise abrollend
  • Rollen Länge x Breite 66 m x 50 mm
  • Stärke 65 µm
  • In braun
  • Hitzebeständig bis 70°C

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Klebeband, Packband, Paketklebeband, Selbstklebeband, Tesaband, Tesa-Band, Verpackungsklebeband, Verpackungsmaterial

Weitere Informationen:
Marke:
tesa
Verpackungstyp:
Klebeband
Klebebandart:
Packband
Kleberart:
Naturkautschuk
für Packstücktyp:
mittelschwere, große Packstücke
Material:
PVC
Bandbreite:
50 mm
Bandlänge:
66 m
Materialstärke:
65 µm
Klebeband Funktion:
Leise abrollend
hitzebeständig:
bis 70°C
Farbe:
braun
Gewicht:
0.26 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,53*
  
Preis gilt ab 3 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.