Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatischer Hefter,f. Klammer LxT 351x22mm,f. 100 Klammern,Druck 5-6bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
215633
215633
Artikel-Nr.:
     827-215633
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     A560PN22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hefter
Heftgerät
Tacker
Kartonverschlussgerät
JOSEF KIHLBERG Pneumatischer Hefter
  • für Klammer Länge x Tiefe 35 x 22 mm
  • für 100 Klammern
  • Arbeitsdruck 5 - 6 bar
  • einstellbare Klammertiefe
  • Höhe x Länge x Breite 202 x 404 x 102 mm

Zubehör:

  • 215634 Heftklammern, L 35 mm, Heft T 15 mm, Kupfer
  • 215635 Heftklammern, L 35 mm, Heft T 22 mm, Kupfer
  • 215637 Heftklammern, L 35 mm, Heft T 18 mm, Kupfer

Suchbegriffe:
Hefter, Heftgerät, Tacker, Kartonverschlussgerät, Kartonverschlusshefter

Weitere Informationen:
Marke:
JOSEF KIHLBERG
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Werkzeugtyp:
Pneumatischer Hefter
Höhe:
202 mm
Länge:
404 mm
Breite:
102 mm
Druck:
5-6 bar
Ladekapazität:
100 Stück
Hefttiefe:
22 mm
Länge Klammer:
35 mm
Hefter Ausstattung:
einstellbare Klammertiefe
Hefter Funktion:
leise durch Lärmabsorbtion
Material:
Metall/Kunststoff
Gewicht:
1.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Kartonverschlusshefter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 512,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,73*
€ 719,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,42*
€ 715,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,09*
€ 696,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,39*
€ 650,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,45*
€ 609,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAJA
JK56015
ab € 124,94*
Zubehör
RAJA
JK56018
ab € 128,15*
Zubehör
RAJA
JK56022
ab € 137,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.