Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern,L 35mm,Heft T 15mm,Kupfer


Menge:  Paket  
Produktinformationen
215634
215634
Artikel-Nr.:
     827-215634
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     JK56015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kartonverschlusshefter Heftklammern
kartonverschlusshefter heftklammern
JOSEF KIHLBERG Heftklammern
  • Klammer Länge 35 mm, Hefttiefe 15 mm
  • aus Kupfer

Suchbegriffe:
Heftklammer, Heftgerätezubehör, Tackerklammer, Tackermunition, Verschlussklammer, Verschlussmaterial

Weitere Informationen:
Marke:
JOSEF KIHLBERG
Verpackungstyp:
Verschlussmaterial
Verschlussmaterialtyp:
Heftklammern
Länge Klammer:
35 mm
Hefttiefe:
15 mm
geeignet für (Produkt/Material):
1-wellige Pappe
Material:
Kupfer
Gewicht:
19 kg
Weitere Suchbegriffe: Heftklammer, Heftgerätezubehör, Tackerklammer, Tackermunition, Verschlussklammer, Verschlussmaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 9,90*
ab € 124,94*
€ 154,87*
Lager 827
12
Frei Haus
ab € 127,03*
€ 158,37*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 158,37*
€ 188,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 157,99*
€ 188,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 147,89*
€ 175,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 140,21*
€ 166,85
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 127,03*
€ 151,17
pro Paket
1 Paket enthält 20.000 Stück (ab € 0,00636* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.