Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanischer Hefter,f. Klammer LxT 321x15/18mm,f. 150 Klammern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
215638
215638
215638
215638
Artikel-Nr.:
     827-215638
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     C561M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hefter
Heftgerät
Kartonverschlussgerät
Kartonverschlusshefter
JOSEF KIHLBERG Mechanischer Hefter
  • für Klammer Länge x Tiefe 32 x 15 / 18 mm
  • für 150 Klammern
  • einstellbare Klammertiefe
  • Höhe x Länge x Breite 320 x 455 x 102 mm

Zubehör:

  • 215643 Heftklammern, L 32 mm, Heft T 18 mm, Metall
  • 215645 Heftklammern, L 32 mm, Heft T 15 mm, Metall

Suchbegriffe:
Hefter, Heftgerät, Kartonverschlussgerät, Kartonverschlusshefter, Tacker

Weitere Informationen:
Marke:
JOSEF KIHLBERG
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Werkzeugtyp:
Mechanischer Hefter
Höhe:
320 mm
Länge:
455 mm
Breite:
102 mm
Ladekapazität:
150 Stück
Hefttiefe:
15-18 mm
Länge Klammer:
32 mm
Hefter Ausstattung:
einstellbare Klammertiefe
Material:
Metall/Kunststoff
Gewicht:
1.95 kg
Weitere Suchbegriffe: Tacker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
21
Frei Haus
ab € 265,37*
€ 314,68*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 311,69*
€ 407,34*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,68*
€ 374,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,29*
€ 371,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,58*
€ 346,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,56*
€ 333,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,37*
€ 315,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAJA
C583215
ab € 75,42*
Zubehör
RAJA
C343218
ab € 79,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.