Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern,L 35mm,Heft T 22mm,Metall


Menge:  Paket  
Produktinformationen
215642
215642
215642
215642
Artikel-Nr.:
     827-215642
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     A783522
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kartonverschlusshefter Heftklammern
kartonverschlusshefter heftklammern
Heftklammern
  • Klammer Länge 35 mm, Hefttiefe 22 mm
  • aus Metall

Suchbegriffe:
Heftgerätezubehör, Heftklammer, Tackerklammer, Tackermunition, Verschlussklammer, Verschlussmaterial

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verschlussmaterial
Verschlussmaterialtyp:
Heftklammern
Länge Klammer:
35 mm
Hefttiefe:
22 mm
geeignet für (Produkt/Material):
3-wellige Pappe
Material:
Metall
Gewicht:
23 kg
Weitere Suchbegriffe: Heftgerätezubehör, Heftklammer, Tackerklammer, Tackermunition, Verschlussklammer, Verschlussmaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
14
Frei Haus
ab € 106,38*
€ 132,76*
3 Tage
32
€ 9,90*
ab € 119,22*
€ 148,68*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 132,76*
€ 157,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 132,23*
€ 157,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 125,18*
€ 148,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 119,11*
€ 141,74
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 106,38*
€ 126,59
pro Paket
1 Paket enthält 20.000 Stück (ab € 0,00532* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.