Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draht,L 300mm,Metall


Menge:  Paket  
Produktinformationen
215689
215689
215689
215689
Artikel-Nr.:
     827-215689
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     FM30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metalldraht
Befestigungsdraht
Draht
  • Länge 300 mm
  • aus Metall

Suchbegriffe:
Metalldraht, Befestigungsdraht

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verschlussmaterial
Verschlussmaterialtyp:
Draht
Länge:
300 mm
Material:
Metall
Gewicht:
0.65 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
14
Frei Haus
ab € 19,18*
€ 27,20*
2 Tage
81
€ 9,90*
ab € 20,77*
€ 29,30*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,20*
€ 32,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,74*
€ 31,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,32*
€ 30,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,38*
€ 29,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,63*
€ 28,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,18*
€ 22,82
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,01918* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.