Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton,weiß,1-wellig,LxBxH innen 310x220x100mm,f. DIN A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
215897
215897
215897
215897
Artikel-Nr.:
     827-215897
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CAS215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton
  • Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftpapier in weiß
  • 1-wellig
  • Länge x Breite x Höhe innen 310 x 220 x 100 mm
  • passend für DIN A4
  • Für Packstücke bis 10 kg
  • Widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Die Anlieferung erfolgt flach verpackt

Suchbegriffe:
Faltkarton, Karton, Kartonage, Verpackung, Wellpapp Faltkarton, Wellpappfaltkarton, Wellpapp-Faltkarton, Wellpappkartonage, Wellpapp-Kartonage

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Faltkarton
Kartontyp:
Wellpapp-Faltkarton
Material:
Wellpappe
Material Außendecke:
Kraftpapier
Qualität:
1-wellig
Innenlänge:
310 mm
Breite innen:
220 mm
Innenhöhe:
100 mm
Format:
DIN A4
Traglast:
10 kg
Schutzeigenschaft:
Widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankung
Farbe:
weiß
Anlieferung:
flach verpackt
Gewicht:
0.152 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, faltkarton, Karton, Kartonage, Verpackung, Wellpappfaltkarton, Wellpapp-Faltkarton, Wellpappkartonage, Wellpapp-Kartonage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
675
€ 4,00*
ab € 7,265*
€ 10,535*
Lager 827
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7,86*
€ 11,42*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,42*
€ 13,5898
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,31*
€ 13,4589
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,63*
€ 12,6497
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,38*
€ 12,3522
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,11*
€ 12,0309
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,86*
€ 9,3534
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3144* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.