Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton,braun,2-wellig,LxBxH innen 300x200x170mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
215927
215927
Artikel-Nr.:
     827-215927
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CAD03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton
  • Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar
  • Hergestellt aus 70 % recyceltem Material
  • 2-wellig
  • Länge x Breite x Höhe innen 300 x 200 x 170 mm
  • Für Packstücke bis 30 kg
  • Widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Die Anlieferung erfolgt flach verpackt
  • Abnahme nur in kompletten Verpackungseinheiten (VE)

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, Faltkarton, Wellpapp Faltkarton, Wellpappfaltkarton, Wellpapp-Faltkarton, Wellpappkartonage, Wellpapp-Kartonage

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Faltkarton
Kartontyp:
Wellpapp-Faltkarton
Material:
Karton
Material Außendecke:
Kraftpapier
Qualität:
2-wellig
recycelbar:
ja
Anteil recyceltes Material:
70 %
Innenlänge:
300 mm
Breite innen:
200 mm
Innenhöhe:
170 mm
Karton Form:
flach
Traglast:
30 kg
Schutzeigenschaft:
Widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankung
Farbe:
braun
Anlieferung:
flach verpackt
Gewicht:
0.29 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, faltkarton, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, Wellpappfaltkarton, Wellpapp-Faltkarton, Wellpappkartonage, Wellpapp-Kartonage
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 6,8601*
€ 9,87*
2 Tage
555
1
€ 9,90*
ab € 17,823*
€ 24,6531*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 9,87*
€ 11,7453
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,3201*
€ 11,09092
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,13005*
€ 10,86476
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,86005*
€ 10,54346
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,8601*
€ 8,16352
pro Packung
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 0,45734* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 19,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.