Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton,braun,1-wellig,LxBxH innen 310x215x100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
215994
215994
Artikel-Nr.:
     827-215994
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CAS15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton
  • Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar
  • Hergestellt aus 70 % recyceltem Material
  • 1-wellig
  • Länge x Breite x Höhe innen 310 x 215 x 100 mm
  • für leichte Packstücke
  • Widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Die Anlieferung erfolgt flach verpackt
  • Abnahme nur in kompletten Verpackungseinheiten (VE)

Suchbegriffe:
Faltkarton, Karton, Kartonage, Verpackungsmaterial, Versandkarton, Wellpapp Faltkarton, Wellpappfaltkarton, Wellpapp-Faltkarton, Wellpappkartonage, Wellpapp-Kartonage

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Faltkarton
Kartontyp:
Wellpapp-Faltkarton
Material:
Wellpappe
Material Außendecke:
Kraftpapier
Qualität:
1-wellig
recycelbar:
ja
Anteil recyceltes Material:
70 %
Innenlänge:
310 mm
Breite innen:
215 mm
Innenhöhe:
100 mm
Karton Form:
flach
für Packstücktyp:
leichte Packstücke
geeignet für (Anwendung):
Postversand
Schutzeigenschaft:
Widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankung
Farbe:
braun
Anlieferung:
flach verpackt
Gewicht:
0.148 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Flachkarton, Flachpack, flachkarton, Karton, Kartonage, Verpackungsmaterial, Versandkarton, Wellpappfaltkarton, Wellpapp-Faltkarton, Wellpappkartonage, Wellpapp-Kartonage
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
Lager 827
nicht lagernd
25
Frei Haus
€ 0,43*
3 Tage
75975
25
€ 9,90*
€ 0,64*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 10,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.