Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flacher Versandkarton,weiß,1-wellig,LxBxH innen 225x150x25mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
216212
216212
216212
Artikel-Nr.:
     827-216212
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     BBD03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Flacher Versandkarton
  • Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftpapier in weiß
  • 1-wellig
  • Länge x Breite x Höhe innen 225 x 150 x 25 mm
  • Die Anlieferung erfolgt flach verpackt

Suchbegriffe:
Faltkarton, Karton, Kartonage, Verpackungsmaterial, Versandkarton, Wellpapp Faltkarton, Wellpappfaltkarton, Wellpapp-Faltkarton, Wellpappkartonage, Wellpapp-Kartonage

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Faltkarton
Kartontyp:
Flacher Versandkarton
geeignet für (Anwendung):
Postversand
Material:
Wellpappe
Material Außendecke:
Kraftpapier
Qualität:
1-wellig
Innenlänge:
225 mm
Breite innen:
150 mm
Innenhöhe:
25 mm
Farbe:
weiß
Anlieferung:
flach verpackt
Gewicht:
0.042 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, faltkarton, Karton, Kartonage, Verpackungsmaterial, Versandkarton, Wellpappfaltkarton, Wellpapp-Faltkarton, Wellpappkartonage, Wellpapp-Kartonage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8,11*
€ 11,65*
2 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 22,68*
€ 30,43*
2 Tage
467
€ 9,90*
ab € 27,34*
€ 36,71*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,65*
€ 13,8635
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,53*
€ 13,7207
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,92*
€ 12,9948
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,66*
€ 12,6854
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,34*
€ 12,3046
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,11*
€ 9,6509
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1622* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.