Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisetikett,"Handle with care",LxB 74x105mm,M-Cote,weiß/rot


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
216295
216295
Artikel-Nr.:
     827-216295
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ETIB71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Posthinweisetikett
Warn-Klebe-Etikett
Warnetikett
Warnetikettenrolle
Hinweisetikett
  • Aufdruck "Handle with care"
  • Länge x Breite 74 x 105 mm
  • Aus M-Cote in weiß/rot
  • selbstklebend

Suchbegriffe:
Etikett, Versandkennzeichnung, Warn Klebeetikette, Warn-Klebe-Etikett

Weitere Informationen:
Adresskennzeichnung:
Etikett
Etikettentyp:
Hinweisetikett
Symbol/Text:
"Handle with care"
Länge:
74 mm
Breite:
105 mm
Farbe:
weiß/rot
Befestigungsart:
selbstklebend
Material:
M-Cote
Gewicht:
0.65 kg
Weitere Suchbegriffe: Etikett, Versandkennzeichnung, Warn Klebeetikette
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
45
1
€ 4,00*
ab € 7,13*
€ 10,55*
Lager 827
16
2
Frei Haus
ab € 7,45*
€ 10,83*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 10,83*
€ 12,89
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 10,11*
€ 12,03
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 9,75*
€ 11,60
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,28*
€ 11,04
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,45*
€ 8,87
pro Rolle
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,0149* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 21,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.