| |
|
| Artikel-Nr.: 827-216306 Herst.-Nr.: ETIB11 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweisetikett- Aufdruck Glas
- Länge x Breite 74 x 105 mm
- Aus M-Cote in weiß/rot
- selbstklebend
Suchbegriffe: Etikett, Versandkennzeichnung, Warn Klebeetikette, Warn-Klebe-Etikett Weitere Informationen: | | Adresskennzeichnung: | Etikett | Etikettentyp: | Hinweisetikett | Symbol/Text: | Glas | Länge: | 74 mm | Breite: | 105 mm | Farbe: | weiß/rot | Befestigungsart: | selbstklebend | Material: | M-Cote | Gewicht: | 0.65 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikett, Versandkennzeichnung, Warn Klebeetikette |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 827 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 7,65* | € 11,11* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 16,96* | € 23,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 827 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,0153* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 22,22* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 827 | | Versand: Lager 827 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|