Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolie,Rolle,LxB 200m x 500mm,Stärke 30 µm,transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
216360
216360
216360
216360
216360
Artikel-Nr.:
     827-216360
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     FEB112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
Stretchfolie
  • Lieferung als Rolle
  • Geeignet zum Fixieren von Palettenladungen
  • Geräuscharm abrollend und mit hoher Reißdehnung
  • Folie Länge x Breite 200 m x 500 mm
  • Aus Polyethylen, Stärke 30 µm
  • In transparent
  • Abnahme nur in kompletten Verpackungseinheiten (VE)

Suchbegriffe:
Verpackung, Verpackungsfolien, Folie, Schutzfolie, Stretchfolie

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Folie
Folientyp:
Stretchfolie
Konfektionierung:
Rolle
Material:
Polyethylen
Länge:
200 m
Breite:
500 mm
Materialstärke:
30 µm
Haftung:
einseitige Haftung
geeignet für (Anwendung):
zum Fixieren von Palettenladungen
Folie Eigenschaft:
Geräuscharm abrollend und mit hoher Reißdehnung
Schutzeigenschaft:
schützend vor Witterungseinflüssen und Schmutz
Farbe:
transparent
Gewicht:
3.14 kg
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, bündelfolie, Verpackung, Verpackungsfolien, Folie, Schutzfolie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
2
Frei Haus
ab € 38,63004*
€ 50,98002*
2 Tage
602
€ 9,90*
ab € 83,616*
€ 105,50604*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,98002*
€ 60,66622
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,65002*
€ 60,27352
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,36*
€ 57,5484
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,12002*
€ 54,88282
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,50002*
€ 52,95502
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,63004*
€ 45,96975
pro Paket
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 6,43834* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.