Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolie,Rolle,LxB 200m x 450mm,Stärke 30 µm,transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
216362
216362
216362
216362
216362
Artikel-Nr.:
     827-216362
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     FEB111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
Stretchfolie
  • Lieferung als Rolle
  • Geeignet zum Fixieren von Palettenladungen
  • Geräuscharm abrollend und mit hoher Reißdehnung
  • Folie Länge x Breite 200 m x 450 mm
  • Aus Polyethylen, Stärke 30 µm
  • In transparent
  • Abnahme nur in kompletten Verpackungseinheiten (VE)

Suchbegriffe:
Verpackung, Verpackungsfolien, Folie, Schutzfolie, Stretchfolie

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Folie
Folientyp:
Stretchfolie
Konfektionierung:
Rolle
Material:
Polyethylen
Länge:
200 m
Breite:
450 mm
Materialstärke:
30 µm
Haftung:
einseitige Haftung
geeignet für (Anwendung):
zum Fixieren von Palettenladungen
Folie Eigenschaft:
Geräuscharm abrollend und mit hoher Reißdehnung
Schutzeigenschaft:
schützend vor Witterungseinflüssen und Schmutz
Farbe:
transparent
Gewicht:
2.766 kg
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, bündelfolie, Verpackung, Verpackungsfolien, Folie, Schutzfolie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
3
Frei Haus
ab € 35,19*
€ 46,59*
2 Tage
90
€ 9,90*
ab € 83,256*
€ 105,50604*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,59*
€ 55,4421
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,31004*
€ 55,10895
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,21004*
€ 52,60995
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,16004*
€ 51,36045
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,92*
€ 48,6948
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,19*
€ 41,8761
pro Packung
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 5,865* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.