Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolie,Rolle,LxB 300m x 450mm,Stärke 23 µm,gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
216370
216370
Artikel-Nr.:
     827-216370
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     FE17J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
Stretchfolie
  • Lieferung als Rolle
  • Geeignet zum Fixieren von Palettenladungen
  • blickdicht, geräuscharm abrollend und mit hoher Reißdehnung
  • Folie Länge x Breite 300 m x 450 mm
  • Aus LDPE, Stärke 23 µm
  • Rollenkern Ø 50 mm
  • In gelb
  • Abnahme nur in kompletten Verpackungseinheiten (VE)

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Schutzfolie, Folie, Stretchfolie, Verpackung, Verpackungsfolien

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Folie
Folientyp:
Stretchfolie
Konfektionierung:
Rolle
Material:
LDPE
Länge:
300 m
Breite:
450 mm
Rollenbreite:
450 mm
Durchmesser Rollenkern:
50 mm
Materialstärke:
23 µm
Haftung:
einseitige Haftung
geeignet für (Anwendung):
zum Fixieren von Palettenladungen
Folie Eigenschaft:
blickdicht, geräuscharm abrollend und mit hoher Reißdehnung
Schutzeigenschaft:
schützend vor Witterungseinflüssen und Schmutz
Farbe:
gelb
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, handstretchfolie 23 my, bündelfolie, Schutzfolie, Folie, Verpackung, Verpackungsfolien
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
2
Frei Haus
ab € 54,29004*
€ 70,65*
2 Tage
53
€ 9,90*
ab € 118,64604*
€ 149,30604*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,65*
€ 84,0735
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,28002*
€ 82,44322
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,03002*
€ 79,76572
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,77004*
€ 75,88635
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,29004*
€ 64,60515
pro Packung
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 9,04834* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.