Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfoilie,vorgedehnt,LxB 300m x 450mm,Stärke 13 µm,transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
216376
216376
216376
216376
216376
216376
216376
Artikel-Nr.:
     827-216376
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     WIN1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
Vorgedehnte Stretchfolie
  • Geeignet zum Fixieren von Palettenladungen
  • durchstoßfest
  • Folie Länge x Breite 300 m x 450 mm
  • Aus LDPE / Blas-Folie, Stärke 13 µm
  • Rollenkern Ø 50 mm
  • In transparent

Suchbegriffe:
Folie, Schutzfolie, Stretchfolie, Verpackung, Verpackungsfolien

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Folie
Folientyp:
Stretchfolie
Material:
LDPE / Blas-Folie
Länge:
300 m
Breite:
450 mm
Rollenbreite:
450 mm
Durchmesser Rollenkern:
50 mm
Materialstärke:
13-15 µm
geeignet für (Anwendung):
zum Fixieren von Palettenladungen
Folie Eigenschaft:
durchstoßfest
Farbe:
transparent
Gewicht:
1.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, bündelfolie, Folie, Schutzfolie, Verpackung, Verpackungsfolien
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
3
Frei Haus
ab € 34,75002*
€ 45,90*
2 Tage
130
€ 9,90*
ab € 64,94202*
€ 83,66202*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,90*
€ 54,621
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,53004*
€ 54,18075
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,40004*
€ 51,64605
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,00*
€ 49,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,12002*
€ 47,74282
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,75002*
€ 41,35252
pro Packung
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 5,79167* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.