Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinen-Stretchfolie,Rolle,LxB 1000m x 500mm,Stärke 35 µm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
216384
216384
216384
216384
Artikel-Nr.:
     827-216384
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     FEB035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maschinen-Stretchfolie
Maschinen-Wickelfolie
Maschinenstretchfolie
Maschinenwickelfolie
Maschinen-Stretchfolie
  • Lieferung als Rolle
  • Geeignet zum Fixieren von Palettenladungen mit leicht hervorragenden Ecken
  • Geräuscharm abrollend und mit hoher Reißdehnung
  • Folie Länge x Breite 1000 m x 500 mm
  • Aus LDPE / Cast-Folie, Stärke 35 µm
  • Rollenkern Ø 76 mm

Suchbegriffe:
Folie, Folie zum Abdecken, Maschinen-Stretchfolien, Schutzfolie, Stretchfolie, Verpackung, Verpackungsschutz

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Folie
Folientyp:
Stretchfolie
Konfektionierung:
Rolle
Material:
LDPE / Cast-Folie
Länge:
1000 m
Breite:
500 mm
Durchmesser Rollenkern:
76 mm
Materialstärke:
35 µm
Haftung:
einseitige Haftung
geeignet für (Anwendung):
zum Fixieren von Palettenladungen mit leicht hervorragenden
Folie Eigenschaft:
Geräuscharm abrollend und mit hoher Reißdehnung
Schutzeigenschaft:
schützend vor Witterungseinflüssen und Schmutz
Gewicht:
17 kg
Weitere Suchbegriffe: Bündelfolie, Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, bündelfolie, Folie, Folie zum Abdecken, Maschinen-Stretchfolien, Schutzfolie, Verpackung, Verpackungsschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
21
1
Frei Haus
ab € 32,73*
€ 43,26*
2 Tage
193
6
Frei Haus
ab € 63,16*
€ 77,57*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 43,26*
€ 51,48
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 42,92*
€ 51,07
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 40,95*
€ 48,73
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 39,93*
€ 47,52
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 37,88*
€ 45,08
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 32,73*
€ 38,95
pro Rolle
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.