Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfoilie,vorgedehnt,Rolle,LxB 430m x 500mm,Stärke 9 µm,schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
216412
216412
216412
216412
Artikel-Nr.:
     827-216412
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     WIN2N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
Vorgedehnte Stretchfolie
  • Lieferung als Rolle
  • Geeignet zum Fixieren von Palettenladungen
  • Blickdicht und reißfest
  • Folie Länge x Breite 430 m x 500 mm
  • Aus LDPE / Blas-Folie, Stärke 9 µm
  • Rollenkern Ø 50 mm
  • In schwarz

Suchbegriffe:
Folie, Schutzfolie, Stretchfolie, Verpackung, Verpackungsfolien

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Folie
Folientyp:
Stretchfolie
Konfektionierung:
Rolle
Material:
LDPE / Blas-Folie
Länge:
430 m
Breite:
500 mm
Rollenbreite:
500 mm
Durchmesser Rollenkern:
50 mm
Materialstärke:
9 µm
geeignet für (Anwendung):
zum Fixieren von Palettenladungen
Folie Eigenschaft:
Blickdicht und reißfest
Schutzeigenschaft:
schützend vor Witterungseinflüssen und Schmutz
Farbe:
schwarz
Gewicht:
2.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, bündelfolie schwarz, bündelfolie, Folie, Schutzfolie, Verpackung, Verpackungsfolien
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 827
4
Frei Haus
€ 81,72*
2 Tage
82
€ 9,90*
€ 154,26*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,72*
€ 97,25
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (€ 13,62* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.