Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutznetz,f. Ø 130-200mm,PE,violett


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
216422
216422
Artikel-Nr.:
     827-216422
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     FT6R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Schutznetz
Netzschlauch
Oberflächenschutznetz
kunststoff schutznetz
Schutznetz
  • Geeignet zum Schutz empfindlicher Oberflächen vor Kratzern
  • Flexibel, passt sich der Form von Produkten an
  • für Durchmesser 130 - 200 mm
  • Aus Polyethylen in violett
  • Abnahme nur in kompletten Verpackungseinheiten (VE)

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Schutznetz, Transportschutz, Verpackungsschutz, Oberflächenschutz

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Füllmaterial
Material:
Polyethylen
für Durchmesser:
130-200 mm
geeignet für (Anwendung):
empfindliche Oberflächen
Füllmaterial Eigenschaft:
Flexibel, passt sich der Form von Produkten an
Farbe:
violett
Gewicht:
5.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Schutznetz, Transportschutz, Verpackungsschutz, Oberflächenschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
14
Frei Haus
ab € 37,53*
€ 49,21*
3 Tage
49
€ 9,90*
ab € 67,63*
€ 86,50*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 49,21*
€ 58,56
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 49,08*
€ 58,41
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 46,85*
€ 55,75
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 44,96*
€ 53,50
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 43,27*
€ 51,49
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 37,53*
€ 44,66
pro Rolle
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.