Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packpapier f. Papierpolstermaschine,gefalzt,LxB 500m x 380mm,Kraftpapier,50g/m²,braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
216423
216423
216423
Artikel-Nr.:
     827-216423
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PADPFILLTT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kraftpapier
Packpapier-Rolle
Packpapierrolle
Papierpolster
Packpapier für Papierpolstermaschine
  • Geeignet zum Polstern
  • Lieferung als Leporellofaltung, alle 186 mm perforiert
  • Wirkt antistatisch
  • Bahn Länge x Breite 500 m x 380 mm
  • Kraftpapier, Grammatur ca 50 g/m²
  • In braun

Suchbegriffe:
Füllmaterial, Packpapier, Packpapierrolle, Papier, Umschlagmaterialien

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Packpapier
Papierart:
Packpapier
Konfektionierung:
Leporellofaltung
Bahnlänge:
500 m
Breite:
380 mm
Perforationsabstand:
186 mm
Material:
Kraftpapier
Materialstärke:
50 g/m²
geeignet für (Anwendung):
zum Polstern
Schutzeigenschaft:
antistatisch
Farbe:
braun
Gewicht:
9.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Papierpolstertreifen, Papierwolle, papierpolster, Füllmaterial, Packpapier, Papier, Umschlagmaterialien
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2067
3
Frei Haus
ab € 46,02*
€ 58,30*
Lager 827
17
3
Frei Haus
ab € 49,73*
€ 62,74*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
ab 15 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 188,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.