Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder,LxB 280x4,5mm,weiß,m. Blockiersystem


Menge:  Paket  
Produktinformationen
216499
216499
216499
216499
Artikel-Nr.:
     827-216499
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     LIP4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
rajapack kabelbinder weiß
kabelbinder
kabelbinder weiß
Kabelbinder
  • Länge x Breite 280 x 4,5 mm
  • aus Kunststoff in weiß
  • mit Blockiersystem
  • nicht wiederverwendbar

Suchbegriffe:
Binder, Kabelbinder, Verpackungsmaterial

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verschlussmaterial
Verschlussmaterialtyp:
Kabelbinder
Länge:
280 mm
Breite:
4.5 mm
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Verschlussmaterial Ausstattung:
Blockiersystem
Wiederverwendbar:
nicht wiederverwendbar
Gewicht:
0.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Binder, Verpackungsmaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
13
Frei Haus
ab € 3,28*
€ 5,07*
2 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 9,35*
€ 13,48*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,07*
€ 6,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,64*
€ 5,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,46*
€ 5,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,24*
€ 5,05
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,06*
€ 4,83
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0328* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.