Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder,LxB 140x3,2mm,schwarz,m. Blockiersystem


Menge:  Sack  
Produktinformationen
216502
216502
216502
Artikel-Nr.:
     827-216502
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     LIP2Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
kabelbinder raja
Kabelbinder
  • Länge x Breite 140 x 3,2 mm
  • aus Kunststoff in schwarz
  • mit Blockiersystem
  • nicht wiederverwendbar

Suchbegriffe:
Binder, Kabelbinder, Verpackungsmaterial

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verschlussmaterial
Verschlussmaterialtyp:
Kabelbinder
Länge:
140 mm
Breite:
3.2 mm
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Verschlussmaterial Ausstattung:
Blockiersystem
Wiederverwendbar:
nicht wiederverwendbar
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Binder, Verpackungsmaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
20
Frei Haus
ab € 11,03*
€ 15,74*
2 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 31,43*
€ 42,45*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 15,74*
€ 18,73
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 15,58*
€ 18,54
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 14,59*
€ 17,36
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 14,14*
€ 16,83
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 13,74*
€ 16,35
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 11,03*
€ 13,13
pro Sack
1 Sack enthält 1.000 Stück (ab € 0,01103* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.