Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder,LxB 140x3,5mm,blau,m. Blockiersystem


Menge:  Sack  
Produktinformationen
216505
216505
216505
Artikel-Nr.:
     827-216505
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     LIP14B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder blau
kabelbinder
kabelbinder raja
Kabelbinder
  • Länge x Breite 140 x 3,5 mm
  • aus Kunststoff in blau
  • mit Blockiersystem
  • nicht wiederverwendbar

Suchbegriffe:
Binder, Kabelbinder, Verpackungsmaterial

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verschlussmaterial
Verschlussmaterialtyp:
Kabelbinder
Länge:
140 mm
Breite:
3.5 mm
Material:
Kunststoff
Farbe:
blau
Verschlussmaterial Ausstattung:
Blockiersystem
Wiederverwendbar:
nicht wiederverwendbar
Gewicht:
0.05 kg
Weitere Suchbegriffe: Binder, Verpackungsmaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
13
Frei Haus
ab € 1,50*
€ 2,44*
2 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 4,48*
€ 6,89*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 2,44*
€ 2,90
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 2,13*
€ 2,53
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 2,04*
€ 2,43
pro Sack
ab 50 Säcke
€ 1,93*
€ 2,30
pro Sack
ab 100 Säcke
€ 1,86*
€ 2,21
pro Sack
ab 15000 Säcke
€ 1,50*
€ 1,79
pro Sack
1 Sack enthält 100 Stück (ab € 0,015* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.