Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder,LxB 200x4,5mm,grün,m. Blockiersystem


Menge:  Sack  
Produktinformationen
216510
216510
216510
Artikel-Nr.:
     827-216510
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     LIP20V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Kabelbinder
  • Länge x Breite 200 x 4,5 mm
  • aus Kunststoff in grün
  • mit Blockiersystem
  • nicht wiederverwendbar

Suchbegriffe:
Binder, Kabelbinder, Verpackungsmaterial

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verschlussmaterial
Verschlussmaterialtyp:
Kabelbinder
Länge:
200 mm
Breite:
4.5 mm
Material:
Kunststoff
Farbe:
grün
Verschlussmaterial Ausstattung:
Blockiersystem
Wiederverwendbar:
nicht wiederverwendbar
Gewicht:
0.15 kg
Weitere Suchbegriffe: Binder, Verpackungsmaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
13
Frei Haus
ab € 2,99*
€ 4,66*
2 Tage
381
€ 9,90*
ab € 6,71*
€ 9,74*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 4,66*
€ 5,55
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 4,23*
€ 5,03
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 4,05*
€ 4,82
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 3,87*
€ 4,61
pro Sack
ab 50 Säcke
€ 3,71*
€ 4,41
pro Sack
ab 7500 Säcke
€ 2,99*
€ 3,56
pro Sack
1 Sack enthält 100 Stück (ab € 0,0299* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.