Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packpapier,Rolle,LxB 166m x 1200mm,Recyclingpapier,125g/m²,braun


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
216609
216609
Artikel-Nr.:
     827-216609
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PAK1212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Packpapier
Packpapier
  • Geeignet zum Verpacken und Polstern
  • Lieferung als Rolle
  • Rollen Länge x Breite 166 m x 1200 mm
  • Recyclingpapier, Grammatur ca 125 g/m²
  • Aus 100 % recyceltem Material und wieder zu 100 % recycelbar
  • In braun
  • Abnahme nur in kompletten Verpackungseinheiten (VE)

Suchbegriffe:
Papier, Packpapier, Packpapierrolle, Umschlagmaterialien, Füllmaterial, Recycling-Packpapier

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Packpapier
Papierart:
Packpapier
Konfektionierung:
Rolle
Rollenlänge:
166 m
Breite:
1200 mm
Durchmesser Rollenkern:
50 mm
Material:
Recyclingpapier
Materialstärke:
125 g/m²
recycelbar:
zu 100 % recycelbar
Anteil recyceltes Material:
100 %
geeignet für (Anwendung):
zum Verpacken und Polstern
Farbe:
braun
Gewicht:
25 kg
Weitere Suchbegriffe: Packpapier-Rolle, Packpapierrolle, natronmischpapier 70 gr, einschlagpapier, packpapier rolle 120 cm, Papier, Umschlagmaterialien, Füllmaterial, Recycling-Packpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
39
€ 4,00*
ab € 41,54*
€ 55,00*
Lager 827
21
Frei Haus
ab € 43,94*
€ 58,12*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 58,12*
€ 69,16
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 57,30*
€ 68,19
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 55,25*
€ 65,75
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 53,22*
€ 63,33
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 50,08*
€ 59,60
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 43,94*
€ 52,29
pro Rolle
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.