| |
|
| Artikel-Nr.: 827-216743 Herst.-Nr.: PAS35O EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Markierungspunkte- In orange
- Durchmesser 35 mm
- Rollenkern Ø 40 mm
- wieder ablösbar
Suchbegriffe: Aufkleber, Etikett, Farbpunkt, Haftpunkt, Klebepunkt, Kreisetikett, Markierungspunkt, Punktetikett Weitere Informationen: | | Papeterieart: | Markierungspunkte | Form: | rund | Farbe: | orange | Durchmesser: | 35 mm | selbstklebend: | ja | wieder ablösbar: | ja | Wiederverwendbar: | wieder ablösbar | Material: | Papier | Rollenkern: | 40 mm | Gewicht: | 0.1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Runde Etiketten, etiketten rund auf rolle, etiketten rund, Aufkleber, Etikett, Farbpunkt, Haftpunkt, Klebepunkt, Kreisetikett, Markierungspunkt, Punktetikett |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 827 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 1,83* | € 3,11* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 6,24* | € 9,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 827 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,00366* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 4 Rollen ( entspricht € 12,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 827 | | Versand: Lager 827 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|