Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trockenmittelbeutel,Absorption 1g,LxB 85mmx40mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
216894
216894
216894
216894
216894
216894
Artikel-Nr.:
     827-216894
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     SD100U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entfeuchtungsbeutel
Trockenmittel-Beutel
Trockenmittelbeutel
Trocknungsbeutel
Trockenmittelbeutel
  • wirkt korrosionsverhütend
  • absorbiert bis zu 1 g Feuchtigkeit
  • Länge x Breite 85 mm x 40 mm
  • aus Naturmaterialien (Basis neutraler, ungiftiger Ton)
  • Abnahme nur in kompletten Verpackungseinheiten (VE)

Suchbegriffe:
Transportschutz, Verpackungsschutz, Trockenmittel, Feuchtigkeitsschutz, Korrosionsschutz, Warensicherung

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Warensicherung
Trockenmitteltyp:
Trockenmittelbeutel
Trockenmitteleinheit (TME):
1/6
Absorptionsfähigkeit:
1 g
Schutzeigenschaft:
korrosionsverhütend
Material:
Naturmaterialien (Basis neutraler, ungiftiger Ton)
Länge:
85 mm
Breite:
40 mm
Gewicht:
14 kg
Weitere Suchbegriffe: Trockenmittel, Trocknungsmittel, trockenmittelbeutel, Transportschutz, Verpackungsschutz, Feuchtigkeitsschutz, Korrosionsschutz, Warensicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
10
Frei Haus
ab € 50,10*
€ 65,33*
3 Tage
32
€ 9,90*
ab € 121,80*
€ 150,88*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,33*
€ 77,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 64,09*
€ 76,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,91*
€ 73,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,21*
€ 70,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,49*
€ 67,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 50,10*
€ 59,62
pro Paket
1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,02505* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.