Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel,LDPE,transparent,30 µm,LxB innen 350x250mm


Menge:  Dose  
Produktinformationen
216956
216956
Artikel-Nr.:
     827-216956
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PLZ92A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
Flachbeutel
  • Aus LDPE in transparent
  • Stärke 30 µm
  • Länge x Breite innen 350 x 250 mm
  • Verschließbar mit Garn, Klammern oder Klebeband

Suchbegriffe:
Beutel, Flachbeutel, Folienbeutel, Verpackungsmaterial

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Beutel
Beuteltyp:
Flachbeutel
Material:
LDPE
Materialstärke:
30 µm
Innenlänge:
350 mm
Breite innen:
250 mm
Lebensmittelgeeignet:
nein
Verschluss:
Garn, Klammern oder Klebeband
antistatisch:
nein
Farbe:
transparent
Gewicht:
4.7 kg
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, Beutel, Folienbeutel, Verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 1.000 Stück (ab € 0,01954* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 26,50*
€ 31,54
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 26,31*
€ 31,31
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 25,07*
€ 29,83
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 24,09*
€ 28,67
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 23,35*
€ 27,79
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 19,54*
€ 23,25
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.