Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel,LDPE,transparent,30 µm,LxB innen 330x220mm


Menge:  Dose  
Produktinformationen
216957
216957
Artikel-Nr.:
     827-216957
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PLZ22A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
Flachbeutel
  • Aus LDPE in transparent
  • Stärke 30 µm
  • Länge x Breite innen 330 x 220 mm
  • Verschließbar mit Garn, Klammern oder Klebeband

Suchbegriffe:
Beutel, Flachbeutel, Folienbeutel, Verpackungsmaterial

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Beutel
Beuteltyp:
Flachbeutel
Material:
LDPE
Materialstärke:
30 µm
Innenlänge:
330 mm
Breite innen:
220 mm
Lebensmittelgeeignet:
nein
Verschluss:
Garn, Klammern oder Klebeband
antistatisch:
nein
Farbe:
transparent
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: flachbeutel 30 μ raja, pe-beutel, pe-beutel 30 my, Beutel, Folienbeutel, Verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 1.000 Stück (ab € 0,01836* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 24,91*
€ 29,64
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 24,84*
€ 29,56
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 23,62*
€ 28,11
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 22,72*
€ 27,04
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 22,27*
€ 26,50
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 18,36*
€ 21,85
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.