Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel,LDPE,transparent,30 µm,LxB innen 300x180mm


Menge:  Dose  
Produktinformationen
216958
216958
Artikel-Nr.:
     827-216958
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PLZ18A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
Flachbeutel
  • Aus LDPE in transparent
  • Stärke 30 µm
  • Länge x Breite innen 300 x 180 mm
  • Verschließbar mit Garn, Klammern oder Klebeband

Suchbegriffe:
Beutel, Flachbeutel, Folienbeutel, Verpackungsmaterial

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Beutel
Beuteltyp:
Flachbeutel
Material:
LDPE
Materialstärke:
30 µm
Innenlänge:
300 mm
Breite innen:
180 mm
Lebensmittelgeeignet:
nein
Verschluss:
Garn, Klammern oder Klebeband
antistatisch:
nein
Farbe:
transparent
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: flachbeutel 30 μ raja, pe-beutel, pe-beutel 30 my, Beutel, Folienbeutel, Verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 1.000 Stück (ab € 0,01271* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 17,47*
€ 20,79
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 17,23*
€ 20,50
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 16,61*
€ 19,77
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 15,85*
€ 18,86
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 15,59*
€ 18,55
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 12,71*
€ 15,12
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.