Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel,LDPE,transparent,50 µm,LxB innen 400x250mm


Menge:  Dose  
Produktinformationen
216965
216965
216965
Artikel-Nr.:
     827-216965
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PLZ25E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
Flachbeutel
  • Aus LDPE in transparent
  • Stärke 50 µm
  • Länge x Breite innen 400 x 250 mm
  • Verschließbar mit Garn, Klammern oder Klebeband

Suchbegriffe:
Beutel, Flachbeutel, Folienbeutel, Verpackungsmaterial

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Beutel
Beuteltyp:
Flachbeutel
Material:
LDPE
Materialstärke:
50 µm
Innenlänge:
400 mm
Breite innen:
250 mm
Lebensmittelgeeignet:
nein
Verschluss:
Garn, Klammern oder Klebeband
antistatisch:
nein
Farbe:
transparent
Gewicht:
4.6 kg
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, Beutel, Folienbeutel, Verpackungsmaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
17
Frei Haus
ab € 18,41*
€ 24,85*
3 Tage
104
€ 2,90*
ab € 26,28*
€ 34,65*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 24,85*
€ 29,57
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 24,44*
€ 29,08
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 23,58*
€ 28,06
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 22,68*
€ 26,99
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 22,24*
€ 26,47
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 18,41*
€ 21,91
pro Dose
1 Dose enthält 500 Stück (ab € 0,03682* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.