| |
|
| Artikel-Nr.: 827-216982 Herst.-Nr.: SPP2738 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Flachbeutel- Geeignet für Textilien
- Aus Polypropylen in transparent
- Stärke 40 µm
- Länge x Breite innen 380 x 270 mm
- Verschließbar mit Haftklebung
Suchbegriffe: Beutel, Flachbeutel, Folienbeutel, Verpackungsmaterial Weitere Informationen: | | Verpackungstyp: | Beutel | Beuteltyp: | Flachbeutel | Material: | Polypropylen | Materialstärke: | 40 µm | Innenlänge: | 380 mm | Breite innen: | 270 mm | geeignet für (Produkt/Material): | Textilien | Verschluss: | Haftklebung | Farbe: | transparent | Gewicht: | 8.75 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 827 | | | | | | Frei Haus | ab € 41,26* | € 53,08* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 73,98* | € 92,50* | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 86,04* | € 106,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 827 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 1.000 Stück (ab € 0,04126* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 827 | | Versand: Lager 827 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|