Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel,PP,transparent,40 µm,LxB innen 180x120mm


Menge:  Dose  
Produktinformationen
216995
216995
216995
216995
Artikel-Nr.:
     827-216995
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     SPP1218
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
Flach-Beutel
Flachbeutel
Flachbeutel
  • Aus Polypropylen in transparent
  • Stärke 40 µm
  • Länge x Breite innen 180 x 120 mm
  • Verschließbar mit Haftklebung

Suchbegriffe:
Beutel, Flachbeutel, Folienbeutel, Verpackungsmaterial

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Beutel
Beuteltyp:
Flachbeutel
Material:
Polypropylen
Materialstärke:
40 µm
Innenlänge:
180 mm
Breite innen:
120 mm
Verschluss:
Haftklebung
Farbe:
transparent
Gewicht:
1.95 kg
Weitere Suchbegriffe: PP-Beutel, pp-beutel, Beutel, Folienbeutel, Verpackungsmaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
114
€ 4,00*
ab € 13,88*
€ 18,81*
Lager 827
20
Frei Haus
ab € 14,95*
€ 20,26*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 20,26*
€ 24,11
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 20,23*
€ 24,07
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 19,38*
€ 23,06
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 18,50*
€ 22,02
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 18,22*
€ 21,68
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 14,95*
€ 17,79
pro Dose
1 Dose enthält 1.000 Stück (ab € 0,01495* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.