Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel,PP,transparent,40 µm,LxB innen 250x200mm


Menge:  Dose  
Produktinformationen
217001
217001
217001
217001
217001
217001
217001
217001
217001
217001
217001
217001
217001
217001
217001
217001
217001
217001
217001
217001
217001
Artikel-Nr.:
     827-217001
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     SPP2025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
Flach-Beutel
Flachbeutel
Flachbeutel
  • Aus Polypropylen in transparent
  • Stärke 40 µm
  • Länge x Breite innen 250 x 200 mm
  • Verschließbar mit Haftklebung

Suchbegriffe:
Beutel, Flachbeutel, Folienbeutel, Verpackungsmaterial

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Beutel
Beuteltyp:
Flachbeutel
Material:
Polypropylen
Materialstärke:
40 µm
Innenlänge:
250 mm
Breite innen:
200 mm
Verschluss:
Haftklebung
Farbe:
transparent
Gewicht:
4.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Fotorahmen, Photorahmen, Portraitrahmen, PP-Beutel, pp-beutel, Beutel, Folienbeutel, Verpackungsmaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
23
Frei Haus
ab € 27,41*
€ 37,42*
3 Tage
7
€ 9,90*
ab € 59,81*
€ 78,95*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 37,42*
€ 44,53
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 37,04*
€ 44,08
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 35,06*
€ 41,72
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 32,91*
€ 39,16
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 31,49*
€ 37,47
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 27,41*
€ 32,62
pro Dose
1 Dose enthält 1.000 Stück (ab € 0,02741* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.