Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandrohr,weiß,LxØ innen 310x50mm,L 330mm,Einsteckdeckel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
217080
217080
217080
217080
Artikel-Nr.:
     827-217080
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     VK521
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papprohr
Papprolle
Versand-Rohr
Versandrohr
Versandrohr
  • Aus Pappe mit Außendecke aus Papier (80 g/m²) in weiß
  • Länge x Durchmesser innen 310 x 50 mm
  • Länge 330 mm
  • Öffnung beidseitig
  • verschließbar mit Einsteckdeckel

Suchbegriffe:
Versandrohr, Versandrolle, Versandverpackung, Verpackung, Verpackungsmaterial, Versandhülse

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Versandrohr
Material:
Pappe
Material Außendecke:
Papier (80 g/m²)
Innenlänge:
310 mm
Durchmesser Innen:
50 mm
Stärke:
1.6 mm
Format:
DIN A3/DIN A4
Länge:
330 mm
Öffnungsseite:
beidseitig
Schließsystem:
Einsteckdeckel
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.056 kg
Weitere Suchbegriffe: Versandrolle, papprohr, Versandverpackung, Verpackung, Verpackungsmaterial, Versandhülse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 28,53*
€ 38,41*
3 Tage
14
€ 9,90*
ab € 33,90*
€ 45,46*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,41*
€ 45,7079
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,15*
€ 45,3985
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,71*
€ 43,6849
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,70*
€ 42,483
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,41*
€ 40,9479
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,53*
€ 33,9507
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5706* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.