Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandrohr,weiß,LxØ innen 430x50mm,L 460mm,Einsteckdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
217082
217082
217082
217082
Artikel-Nr.:
     827-217082
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     VK522
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Papprohr
Papprolle
Versand-Rohr
Versandrohr
Versandrohr
  • Aus Pappe mit Außendecke aus Papier (80 g/m²) in weiß
  • Länge x Durchmesser innen 430 x 50 mm
  • Länge 460 mm
  • Öffnung beidseitig
  • verschließbar mit Einsteckdeckel

Suchbegriffe:
Versandrohr, Versandrolle, Versandverpackung, Verpackung, Verpackungsmaterial, Versandhülse, VK522

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Versandrohr
Material:
Pappe
Material Außendecke:
Papier (80 g/m²)
Innenlänge:
430 mm
Durchmesser Innen:
50 mm
Stärke:
1.6 mm
Format:
DIN A2
Länge:
460 mm
Öffnungsseite:
beidseitig
Verschluss:
Einsteckdeckel
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.084 kg
Weitere Suchbegriffe: Versandrolle, papprohr, Versandverpackung, Verpackung, Verpackungsmaterial, Versandhülse, VK522
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1250
50
€ 4,00*
ab € 0,82*
€ 1,53*
Lager 827
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,52*
€ 1,96*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 98,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.