Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzklinge f. Cutter


Menge:  Dose  
Produktinformationen
217120
217120
Artikel-Nr.:
     827-217120
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     60099
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Ersatzklinge für Cutter
  • Klinge 2-fach nutzbar

Zubehör:

  • 217124 Sammelbox f. Cutterklingen

Suchbegriffe:
Cutter, Cuttermesser, Messer, Messerklinge, Sicherheitscutter

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Werkzeugtyp:
Messer
Messertyp:
Ersatzklinge für Cutter
Klinge Ausführung:
Klinge 2-fach nutzbar
Gewicht:
0.05 kg
Weitere Suchbegriffe: Ersatzklinge für Sicherheitscuttermesser, Ersatzklinge für Sicherheitsmesser, Sicherheitsmesserersatzklinge, abbrechklingen, Cutter, Cuttermesser, Messer, Messerklinge, Sicherheitscutter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
24
Frei Haus
ab € 4,98*
€ 7,57*
2 Tage
50
€ 9,90*
ab € 5,83*
€ 8,70*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 7,57*
€ 9,01
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 7,18*
€ 8,54
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 6,80*
€ 8,09
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 6,50*
€ 7,74
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 6,21*
€ 7,39
pro Dose
ab 5000 Dosen
€ 4,98*
€ 5,93
pro Dose
1 Dose enthält 10 Stück (ab € 0,498* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAJA
9810
ab € 14,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.