Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Faltbox,HxLxB 930x1200x1000mm,Sperrholz,3 Kufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
217174
217174
Artikel-Nr.:
     827-217174
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CB12109FP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbpalettencontainer
Paletten-Container
Palettencontainer
Paletten-Faltbox
Paletten-Faltbox
  • Höhe x Länge x Breite 930 x 1200 x 1000 mm
  • Höhe x Länge x Breite innen 780 x 1180 x 980 mm
  • Traglast 1000 kg
  • aus Sperrholz, 6 mm stark
  • Kistenrahmen mit Verschlusslaschen
  • 4-seitig einfahrbar
  • Unterbau 3 Kufen
  • Die Anlieferung erfolgt flach verpackt
  • Qualitätssicherung gemäß ISPM 15-Norm für den Export in alle Länder geeignet

Suchbegriffe:
Europaletten-Aufsatz, Falt-Klappbox, Faltbox, Palette, Palette und Palettaufsätze, Palettenaufsatz, Palettenbehälter, Paletten-Behälter, Palettenbox, Paletten-Box, Paletten-Container

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Faltbox
Material:
Sperrholz
Höhe:
930 mm
Innenhöhe:
780 mm
Länge:
1200 mm
Innenlänge:
1180 mm
Breite:
1000 mm
Breite innen:
980 mm
Materialstärke:
6 mm
Traglast:
1000 kg
Unterbau:
3 Kufen
unterfahrbar:
4-seitig
Behälter Ausstattung:
Kistenrahmen mit Verschlusslaschen
Deckel:
ja
Anlieferung:
flach verpackt
Norm:
Einfuhrbestimmung ISPM 15
Gewicht:
37.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Palettenfalt-Boxen, Palettenfaltbox, sperrholz paletten-container, palettencontainer, Europaletten-Aufsatz, Falt-Klappbox, Faltbox, Palette, Palette und Palettaufsätze, Palettenaufsatz, Palettenbehälter, Paletten-Behälter, Palettenbox, Paletten-Box
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,69*
€ 160,74*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,15*
€ 238,69*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,74*
€ 191,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,53*
€ 187,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,82*
€ 183,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,67*
€ 180,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,69*
€ 157,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.