Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Palette,HxLxB 110x600x400mm,Tragl. stat. 200kg,Oberdeck geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
217178
217178
217178
Artikel-Nr.:
     827-217178
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     R5387
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wellpapp-Paletten
Wellpapppaletten
wellpapp paletten
Wellpapp-Palette
  • Höhe x Länge x Breite 110 x 600 x 400 mm
  • Traglast statisch / dynamisch 200 / 100 kg
  • 2-seitig einfahrbar
  • Oberdeck geschlossen

Suchbegriffe:
Palette, Wellpapppalette, Wellpapp-Palette, Wellpapp Palette

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Palette
Palettentyp:
Wellpapp-Palette
Höhe:
110 mm
Länge:
600 mm
Breite:
400 mm
Traglast statisch:
200 kg
Material:
Wellpappe
Einfahrmöglichkeit:
2-seitig
Oberdeck Konstruktion:
geschlossen
stapelbar:
ja
Traglast dynamisch:
100 kg
Sicherungsrand:
nein
Anteil recyceltes Material:
80 %
recycelbar:
ja
nestbar:
nein
Gewicht:
0.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Palette, Wellpapppalette, Wellpapp-Palette, Wellpapp Palette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
24
Frei Haus
ab € 4,65*
€ 6,97*
2 Tage
325
€ 9,90*
ab € 8,10*
€ 11,55*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.