Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischrank,HxBxT 2100x805x695mm,9 Schublade(n),Key Lock,2xStahlboden,Korpus anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
218317
218317
218317
Artikel-Nr.:
     827-218317
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     53.453.502
EAN/GTIN:
     7630022345204
Suchbegriffe:
Kombischrank
Regal-Schrank
Regalkasten-Schrank
Regalschrank
Kombischrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 2100 x 805 x 695 mm
  • 9 Schublade(n)
  • Schubladen Höhe 9x100 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Mit Beschriftungsstreifen
  • Traglast je Schublade 75 kg
  • Schubladenauszug 100 %
  • Mit Einzelauszugsperre
  • Verschließbar mit Key Lock
  • 2 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in anthrazit
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • 5 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 218343 Doppel-Flügeltür, anthrazit, HxB 1000x805 mm
  • 218348 Sichtfenstertür, anthrazit, HxB 1000x805 mm

Suchbegriffe:
Blechschrank, Kombischrank, Kombi-Schrank, Metallschrank, Modulschrank, Regal- und Schrankwand-System, Schrank mit Flügeltüren, Schrank- und Regal-System, Schrankkombination, Schrank-Regalsystem, Stahlblechschrank, Stahlschrank, Werkstattschrank, Werkstatt-Schrank, Schubladenregal, Schubladenschrank, Schubladensystem

Weitere Informationen:
Marke:
Thurmetall
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schubladenschrank
Material:
Stahl
Höhe:
2100 mm
Breite:
805 mm
Tiefe:
695 mm
Schubladen Anzahl:
9 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
9x100 mm
Fronthöhe 100 mm:
9 Stück
Schubladentraglast:
75 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
75 kg
Auszug Schublade:
100 %
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Beschriftungsfeld:
Beschriftungsstreifen
Farbe Korpus:
anthrazit
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Auszugsperre:
Einzelauszugsperre
Farbe Boden:
taubengrau
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Key Lock
Mitteltrennwand:
nein
fahrbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
215 kg
Weitere Suchbegriffe: kombischrank, Blechschrank, Kombi-Schrank, Metallschrank, Modulschrank, Regal- und Schrankwand-System, Schrank mit Flügeltüren, Schrank- und Regal-System, Schrankkombination, Schrank-Regalsystem, Stahlblechschrank, Stahlschrank, Werkstattschrank, Werkstatt-Schrank, Schubladenregal, Schubladenschrank, Schubladensystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.848,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.179,71*
€ 3.783,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.146,19*
€ 3.743,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.997,35*
€ 3.566,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.920,66*
€ 3.475,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.848,56*
€ 3.389,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thur Metall
53.509.020
ab € 317,41*
Zubehör
Thur Metall
53.441.020
ab € 291,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.