Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischrank,HxBxT 2100x1005x695mm,9 Schublade(n),Key Lock,2xStahlboden,Korpus anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
218319
218319
218319
Artikel-Nr.:
     827-218319
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     53.454.502
EAN/GTIN:
     7630022345228
Suchbegriffe:
Kombischrank
Regal-Schrank
Regalkasten-Schrank
Regalschrank
Kombischrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 2100 x 1005 x 695 mm
  • 9 Schublade(n)
  • Schubladen Höhe 9x100 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Mit Beschriftungsstreifen
  • Traglast je Schublade 75 kg
  • Schubladenauszug 100 %
  • Mit Einzelauszugsperre
  • Verschließbar mit Key Lock
  • 2 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in anthrazit
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • 5 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 218346 Doppel-Flügeltür, anthrazit, HxB 1000x1005 mm
  • 218350 Sichtfenstertür, anthrazit, HxB 1000x1005 mm

Suchbegriffe:
Blechschrank, Kombischrank, Kombi-Schrank, Metallschrank, Modulschrank, Regal- und Schrankwand-System, Schrank mit Flügeltüren, Schrank- und Regal-System, Schrankkombination, Schrank-Regalsystem, Stahlblechschrank, Stahlschrank, Werkstattschrank, Werkstatt-Schrank, Schubladenregal, Schubladenschrank, Schubladensystem

Weitere Informationen:
Marke:
Thurmetall
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schubladenschrank
Material:
Stahl
Höhe:
2100 mm
Breite:
1005 mm
Tiefe:
695 mm
Schubladen Anzahl:
9 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
9x100 mm
Fronthöhe 100 mm:
9 Stück
Schubladentraglast:
75 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
75 kg
Auszug Schublade:
100 %
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Beschriftungsfeld:
Beschriftungsstreifen
Farbe Korpus:
anthrazit
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Auszugsperre:
Einzelauszugsperre
Farbe Boden:
taubengrau
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Key Lock
Mitteltrennwand:
nein
fahrbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
265 kg
Weitere Suchbegriffe: kombischrank, Blechschrank, Kombi-Schrank, Metallschrank, Modulschrank, Regal- und Schrankwand-System, Schrank mit Flügeltüren, Schrank- und Regal-System, Schrankkombination, Schrank-Regalsystem, Stahlblechschrank, Stahlschrank, Werkstattschrank, Werkstatt-Schrank, Schubladenregal, Schubladenschrank, Schubladensystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.040,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.385,49*
€ 4.028,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.348,25*
€ 3.984,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.185,29*
€ 3.790,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.102,84*
€ 3.692,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.040,34*
€ 3.618,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thur Metall
53.442.020
ab € 310,07*
Zubehör
Thur Metall
53.441.876
ab € 290,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.