Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Flügeltür,hellblau,HxB 1000x805mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
218342
218342
Artikel-Nr.:
     827-218342
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     53.441.501
EAN/GTIN:
     7630022345433
Suchbegriffe:
Flügeltür Lagerregal
Flügeltüren Lagerregal
Flügeltürsatz Lagerregal
Lagerregalflügeltür
Doppel-Flügeltür
  • in hellblau
  • Höhe x Breite 1000 x 805 mm

Suchbegriffe:
Tür für Regal, Tür für Schrank, Schranktür

Weitere Informationen:
Marke:
Thurmetall
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1000 mm
Breite:
805 mm
Farbe Front:
hellblau
Gewicht:
10.686 kg
Weitere Suchbegriffe: flügeltür lagerregal, Tür für Regal, Tür für Schrank, Schranktür
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 412,85*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 206,425* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 491,43*
€ 584,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 488,58*
€ 581,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 475,45*
€ 565,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 460,09*
€ 547,51
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 412,85*
€ 491,29
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.