Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Auffangwanne,f. Kleingebinde,Auffangvol. 15l,HxBxT 110x400x600mm,m. Lochplatte PE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
219380
219380
Artikel-Nr.:
     827-219380
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     2560-1
EAN/GTIN:
     4250690701459
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
PE-Auffangwanne
  • Zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende und aggressive Stoffe
  • für Kleingebinde
  • Auffangvolumen 15 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 110 x 400 x 600 mm
  • Aus Polyethylen
  • mit Lochplatte aus Polyethylen

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Auffangbecken, Auffangwanne, Auffangwanne aus Kunststoff, Auffangwanne aus Polyethylen, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Gefahrstofflagerung, Lagerwanne, Palette-Auffangwannen, Polyethylen-Auffangwanne, Schüttwanne, Umweltschutz, Wasserschutzpalette, Wasserschutz-Palette, Auffangwanne für Kleingebinde, Auffangschale aus PE

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
PE-Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Auffangvolumen:
15 l
Kapazität:
Kleingebinde
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und aggressive Stoffe
Höhe:
110 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
600 mm
Material:
Polyethylen
Auffangwanne Ausstattung:
Lochplatte
Material Gitterrost:
Polyethylen
unterfahrbar:
nein
stapelbar:
nein
fahrbar:
nein
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, auffangwanne kunststoff, auffangwanne, Auffangbecken, Auffangwanne aus Kunststoff, Auffangwanne aus Polyethylen, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Gefahrstofflagerung, Lagerwanne, Palette-Auffangwannen, Polyethylen-Auffangwanne, Schüttwanne, Umweltschutz, Wasserschutzpalette, Wasserschutz-Palette, Auffangwanne für Kleingebinde, Auffangschale aus PE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,75*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 61,875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 156,36*
€ 186,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 154,40*
€ 183,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 147,33*
€ 175,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 142,35*
€ 169,40
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 123,75*
€ 147,26
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.