Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,100l,HxBxT 800x385x385mm,Korpus Stahl schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
220599
220599
220599
220599
Artikel-Nr.:
     827-220599
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     392017
EAN/GTIN:
     4260058032279
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallbehälter
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Inhalt 100 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 800 x 385 x 385 mm
  • Klemmring zur Sackbefestigung
  • Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz

Zubehör:

  • 220603 Auflagedeckel, f. Abfallbehälter 1x100 l, quadratisch, 1 Öffnung, Stahl, grün
  • 220604 Auflagedeckel, f. Abfallbehälter 1x100 l, quadratisch, 1 Öffnung, Stahl, blau
  • 220605 Auflagedeckel, f. Abfallbehälter 1x100 l, quadratisch, 1 Öffnung, Stahl, gelb
  • 220622 Auflagedeckel, f. Abfallbehälter 1x100 l, quadratisch, 1 Öffnung, Stahl, silber

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallbehälter für Büro, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Müllbehälter, Müllbehälter für Büro, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Mülltrennsystem, Abfalltrenner, Abfalltrennung, Abfalltrennsystem, Mülltrennung, Wertstoffbehälter, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler, Wertstofftrenner

Weitere Informationen:
Serie:
PURE ESSENTIAL
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Innenbereich
Sammeleinheiten:
1 Stück
Inhalt:
100 l
Höhe:
800 mm
Breite:
385 mm
Tiefe:
385 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
als Zubehör (nicht enthalten)
Sackbefestigung:
Klemmring
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
schwarz
Tretmechanik:
nein
fahrbar:
nein
Form:
eckig
stapelbar:
nein
Gewicht:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Bechersammler, Abfallascher, Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Büro, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Müllbehälter, Müllbehälter für Büro, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Abfalltrennung, Mülltrennung, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoff-Sammler, Wertstofftrenner
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,85*
€ 251,61*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,70*
€ 252,25*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,68*
€ 281,89*
Lager 827
19
Frei Haus
ab € 240,29*
€ 306,63*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,63*
€ 364,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,09*
€ 363,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,17*
€ 346,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,85*
€ 331,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,29*
€ 285,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TKG
392022
ab € 30,71*
Zubehör
TKG
392023
ab € 30,50*
Zubehör
TKG
392021
ab € 30,69*
Zubehör
TKG
392020 + 392024
ab € 60,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.