Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl,Synchronmech.,Armlehnen verst.,Sitz Stoff schwarz,Sitz HxBxT 400-520x500x380mm,hoher Rücken schwarz,Kunststoff-Fußkreuz,m. Teppichbodenrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
220891
220891
Artikel-Nr.:
     827-220891
Hersteller:
     Dauphin
Herst.-Nr.:
     3855STN0T0A241KGSL03 077.033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl
  • Synchronmechanik, stufenlos arretierbar
  • mit Federkrafteinstellung
  • mit höhen- und breitenverstellbaren Armlehnen mit Polyurethanauflagen
  • Flachsitz mit Bezug aus Stoff (100% Polyester) in schwarz
  • 150000 Scheuertouren nach Martindale
  • schwer entflammbar nach DIN EN ISO 1021-1+2
  • Sitzunterstützung durch höhenverstellbare Lendenwirbelstütze
  • Höhenverstellung durch Gasfeder
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 400 - 520 x 500 x 380 mm
  • Höhenverstellung über Gasfeder
  • hohe Rückenlehne in schwarz
  • Rückenlehne neigungsverstellbar
  • Rücken Höhe 610 mm
  • Fußkreuz aus Kunststoff in RAL9011 Graphitschwarz
  • mit Teppichbodenrolle
  • Gewicht 21,5 kg
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • GS- und TÜV-geprüft

Zubehör:

  • 529922 Bürostuhlrollen, schwarz, Gehäuse schwarz, Stift 11x23 mm

Suchbegriffe:
Büro-Ausstattung, Büro-Drehstuhl, Büroeinrichtung, Bürodrehstuhl, Drehstuhl, Drehsessel, Besucherstuhl, Stuhl, Bürostuhl

Weitere Informationen:
Marke:
Dauphin
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Stuhlmechanik:
Synchronmechanik
Stuhlmechanik Einstellung:
stufenlos arretierbar
Gegenkrafteinstellung:
Federkrafteinstellung
Armlehnen Ausführung:
höhen- und breitenverstellbare Armlehnen
Armlehnen Auflage:
aus Polyurethan
Sitztyp:
Flachsitz
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Polyester)
Farbe Sitzbezug:
schwarz
Strapazierfähigkeit:
150000 Scheuertouren
Brandschutz:
schwer entflammbar nach DIN EN ISO 1021-1+2
Sitzunterstützung:
höhenverstellbare Lendenwirbelstütze
Höhenverstellung durch:
Gasfeder
Sitzhöhe:
400-520 mm
Sitzbreite:
500 mm
Sitztiefe:
380 mm
Polsterung:
Sitz
Rücken Ausführung:
hohe Rückenlehne
Material Rücken:
Netzgewebe
Farbe Rücken:
schwarz
Rückenhöhe:
610 mm
Rückenlehnenverstellung:
neigungsverstellbar
höhenverstellbar:
ja
Material Gestell:
Kunststoff
Farbe Gestell:
schwarz
Material Fußkreuz:
Kunststoff
Farbe Fußkreuz:
graphitschwarz // RAL9011
Unterbau:
Rollen
Rollentyp:
Teppichbodenrolle
Anlieferung:
fertig montiert
Zertifizierung:
GS // TÜV
Auszeichnung:
"Der blaue Engel"
Gewicht:
21.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 468,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,88*
€ 663,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,33*
€ 656,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,63*
€ 624,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,46*
€ 602,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,93*
€ 558,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dauphin
1001206WGS
ab € 30,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.