Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl,Synchronmech.,Sitz Stoff blau,Sitz HxBxT 400-520x490x390mm,hoher Rücken,Rücken Stoff blau,Rückseite Kunststoff schwarz,Kunststoff-Fußkreuz,Teppichbodenrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
220910
220910
Artikel-Nr.:
     827-220910
Hersteller:
     Dauphin
Herst.-Nr.:
     3845STN0T0 077.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl
  • Synchronmechanik, stufenlos arretierbar
  • Ausgestattet mit Federkrafteinstellung
  • Flachsitz mit Bezug aus Stoff (100% Polyester) in blau
  • 150000 Scheuertouren nach Martindale
  • schwer entflammbar nach DIN EN ISO 1021-1+2
  • Sitzunterstützung durch Lordosenstütze
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 400 - 520 x 490 x 390 mm
  • Höhenverstellung über Gasfeder
  • hohe Rückenlehne
  • Rückenbezug aus Stoff (100% Polyester) in blau
  • Rückseite aus Kunststoff in schwarz
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Rücken Höhe 580 - 670 mm
  • Fußkreuz aus Kunststoff in RAL9011 Graphitschwarz
  • Mit Teppichbodenrolle
  • Gewicht 22,5 kg
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert

Zubehör:

  • 529922 Bürostuhlrollen, schwarz, Gehäuse schwarz, Stift 11x23 mm

Suchbegriffe:
Büro-Ausstattung, Büro-Drehstuhl, Büroeinrichtung, Bürodrehstuhl, Drehstuhl, Drehsessel, Besucherstuhl, Stuhl, Bürostuhl

Weitere Informationen:
Marke:
Dauphin
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Stuhlmechanik:
Synchronmechanik
Stuhlmechanik Einstellung:
stufenlos arretierbar
Gegenkrafteinstellung:
Federkrafteinstellung
Sitztyp:
Flachsitz
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Polyester)
Farbe Sitzbezug:
blau
Strapazierfähigkeit:
150000 Scheuertouren
Brandschutz:
schwer entflammbar nach DIN EN ISO 1021-1+2
Sitzeinstellung:
Rückenlehne höhenverstellbar
Sitzunterstützung:
Lordosenstütze
Höhenverstellung durch:
Gasfeder
Sitzhöhe:
400-520 mm
Sitzbreite:
490 mm
Sitztiefe:
390 mm
Polsterung:
Sitz und Rücken
Rücken Ausführung:
hohe Rückenlehne
Material Rückenbezug:
Stoff (100% Polyester)
Farbe Rückenbezug:
blau
Material Rücken Rückseite:
Kunststoff
Farbe Rücken Rückseite:
schwarz
Rückenhöhe:
580-670 mm
Rückenlehnenverstellung:
höhenverstellbar
höhenverstellbar:
ja
Material Gestell:
Kunststoff
Farbe Gestell:
schwarz
Material Fußkreuz:
Kunststoff
Farbe Fußkreuz:
graphitschwarz // RAL9011
Unterbau:
Rollen
Rollentyp:
Teppichbodenrolle
Anlieferung:
fertig montiert
Auszeichnung:
"Der blaue Engel"
Gewicht:
22.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 360,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,45*
€ 518,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,76*
€ 513,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,86*
€ 488,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,85*
€ 472,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,50*
€ 429,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dauphin
1001206WGS
ab € 30,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.