Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traversenpaar,f. Weitspannregal,BxT 1825x800mm,Fachl. 1800kg,Stahl,RAL2001


Menge:  Paket  
Produktinformationen
220962
220962
Artikel-Nr.:
     827-220962
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212351439
EAN/GTIN:
     4026212351439
Suchbegriffe:
Multipal Regal
Regal Multipal
Palettenregal-Auflagetraversen
Palettenregaltraverse
Traversenpaar für Weitspannregal
  • Breite x Tiefe 1825 x 800 mm
  • Für eine Fachlast von 1800 kg
  • Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2001 Rotorange

Suchbegriffe:
Fachboden, Großfachregal, Lagerregal, Palettenregal, Paletten-Regal, Regal, Schwerlastregal, Werkstatt-Regal

Weitere Informationen:
Marke:
META
Serie:
Multipal S
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalfeld:
Bauteil
Bauteil:
Traversenpaar
Regalzubehör:
Boden
für Regaltyp:
Weitspannregal
Böden- / Ebenentyp:
Traversen
Breite:
1825 mm
Fachbreite:
1800 mm
Tiefe:
800 mm
Fachtiefe:
800 mm
Fachlast:
1800 kg
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Farbe Boden:
rotorange // RAL2001
Farbe Ausführung:
rotorange // RAL2001
Gewicht:
18.4318 kg
Weitere Suchbegriffe: Traverse Palettenregal, Traverse für Palettenregal, Stufenholm Weitspannregal, Stufentraverse Weitspannregal, Weitspannregal Stufenholm, Weitspannregal Traverse, palettenregaltraverse meta, traverse palettenregal, Fachboden, Großfachregal, Lagerregal, Palettenregal, Paletten-Regal, Regal, Schwerlastregal, Werkstatt-Regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,91*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 119,22*
€ 141,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 118,98*
€ 141,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 114,47*
€ 136,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 108,17*
€ 128,72
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 91,91*
€ 109,37
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.