Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzrollen-Wandhalter-Set,Halter + 12 Rollen á 750 Blatt,f. Rollen B 235mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
221179
221179
Artikel-Nr.:
     827-221179
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     130041K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Putztuch Spender
Putztuchrollen-Wandhalter
Reinigungstuchspender
Wandabroller
Putzrollen-Wandhalter-Set
  • 1 Wandhalter + 12 Wischtuchrollen á 750 Blatt
  • für max. 235 mm breite Rollen

Suchbegriffe:
Wischtuch, Putztuch, Lappen, Papiertuch, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Wischtuchspender, Wischtuchhalter, Abroller für Papiertücher, Papierrollenhalter, Papierspender, Papiertuchspender, Putzpapier-Abroller

Weitere Informationen:
Reinigungstyp:
Wischtuch-Halter
Set bestehend aus:
1 Wandhalter + 12 Wischtuchrollen á 750 Blatt
Aufstellung/Montage:
Wand
Tücher Anzahl:
750 Stück
Lagen Anzahl:
2-lagig
für Rollenbreite:
235 mm
Durchmesser Rollenkern:
260 mm
Farbe Papier:
weiß
Farbe Gestell:
rot/schwarz
Gewicht:
32.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, putztuch spender, Wischtuch, Putztuch, Lappen, Papiertuch, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Wischtuchhalter, Abroller für Papiertücher, Papierrollenhalter, Papierspender, Papiertuchspender, Putzpapier-Abroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 325,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,73*
€ 509,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,29*
€ 508,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,13*
€ 478,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,77*
€ 449,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,04*
€ 386,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.