Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät f. Akku-Kanisterpumpe,10,8 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222406
222406
222406
Artikel-Nr.:
     827-222406
Hersteller:
     Lutz Pumpen
Herst.-Nr.:
     0335-336
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kanisterpumpen
Uniladegerät
Universalladegerät
Ladegerät Werkzeugakku
Ladegerät für Akku-Kanisterpumpe
  • elektrische Spannung 10,8 V

Suchbegriffe:
Akkupumpe, Akku-Pumpe, Ladegerät, Akkuladegerät, Akku-Ladegerät

Weitere Informationen:
Marke:
Lutz
Serie:
B1 Battery
Gefahrstoff-Lagertyp:
Zubehör
elektrische Spannung:
10.8 V
Gewicht:
0.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugakku Ladegerät, universalladegerät, Akkupumpe, Akku-Pumpe, Ladegerät, Akkuladegerät, Akku-Ladegerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 40,19*
€ 54,84*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,04*
€ 69,14*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 55,83*
€ 72,77*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,22*
€ 74,41*
Lager 827
23
Frei Haus
ab € 61,30*
€ 78,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,31*
€ 93,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,94*
€ 89,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.