Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Kettenzug,Tragl. 250kg,1-strängig,Ösenaufhängung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222557
222557
Artikel-Nr.:
     827-222557
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     H21524
EAN/GTIN:
     4250450434993
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
elektrokettenzug
Elektro-Kettenzug
  • Traglast 250 kg
  • Anzahl Kettenstränge 1
  • Hubhöhe 3 m
  • Hubgeschwindigkeit 4 Meter pro Minute
  • Ösenaufhängung
  • Sichere Anwendung durch Rutschkupplung gegen Überlastung
  • Schutzart IP65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
  • Bauhöhe 462 mm
  • Länge x Breite 296 mm x 444 mm

Zubehör:

  • 222563 Hakenaufhängung, f. Elektro-Kettenzug, Tragl. 1000 kg
  • 222568 Kettenspeicher, f. Elektro-Kettenzug, Tragl. 1000 kg, bis 6-8 m Kette

Suchbegriffe:
Elektrokettenzug, Elektro-Kettenzug, Hebezeug, Hebezug, Kettenzug

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Elektro-Kettenzug
Traglast:
250 kg
Strangzahl:
1 Stück
Hubhöhe:
3 m
Hubgeschwindigkeit:
4 m/min
Bedienung Hub:
elektrisch mit Handtaster für heben und senken
Kettenzug Aufhängung:
Ösenaufhängung
Öffnung Haken:
24 mm
Sicherheitsausstattung Hebezeuge:
Rutschkupplung gegen Überlastung
IP Schutzart:
65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
Bauhöhe:
462 mm
Länge:
296 mm
Breite:
444 mm
Gewicht:
24 kg
Weitere Suchbegriffe: Hebezeug, Hebezug, Kettenzug
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.632,10*
€ 1.777,03*
Lager 827
12
Frei Haus
ab € 1.774,46*
€ 1.920,69*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.787,61*
€ 1.945,36*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.143,06*
€ 2.311,18*
Frei Haus
ab € 2.142,10*
€ 2.315,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.920,69*
€ 2.285,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.905,75*
€ 2.267,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.835,37*
€ 2.184,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.795,98*
€ 2.137,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.774,46*
€ 2.111,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planeta Hebetechnik
H21621
ab € 148,44*
Zubehör
Planeta Hebetechnik
H21647
ab € 63,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.